1.5 ton/M16x24mm 回転アイボルト(キー付)

1.5 ton/M16x24mm 回転アイボルト(キー付) - エスコ
材質合金鋼質量(kg)0.3内径(Φmm)35使用荷重(t)1.5線径(Φmm)13寸法A(mm)51寸法F(mm)35寸法S(mm)10寸法D(mm)13寸法E(mm)24寸法B(mm)35寸法C(mm)14寸法W(mm)61アイ部内径(Φmm)35アズワン品番64-7988-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64677263EA987GL-43A
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする