エスコ
18mm 滑車(ステンレス製/1車)
材質
SUS304
全長(mm)
64
質量(g)
50
アズワン品番
64-2297-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64677428
EA987HE-18
~5
18
オープン
¥
2,010
¥2,211
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください