エスコ
342mm ダストブラシ(耐静電/馬毛)
材質
毛先:馬毛、台部:木
全長(mm)
343
毛
ソフト
毛丈(mm)
63.5
行数
5列15行
アズワン品番
64-7815-53
ブラシ寸法(mm)
235×70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64687255
EA109AK-11
オープン
¥
6,560
¥7,216
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください