曜日別特売

6.4mm 絶縁ブラシ(ステンレス)

6.4mm 絶縁ブラシ(ステンレス) - エスコ6.4mm 絶縁ブラシ(ステンレス) - エスコ
全長(mm)133線径(Φmm)0.076材質(ブラシ部)ステンレス先端形状材質(ハンドル)プラスチックアズワン品番64-7816-09ブラシ寸法(mm)8(W)×4.8(L)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64687578EA109BY-13
オープン
4,370
4,807(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする