エスコ
30mm 水性塗料用刷毛
材質
ナイロン
全長(mm)
220
質量(g)
42
毛
ふつう
毛丈(mm)
45
毛幅(mm)
30
毛厚(mm)
17
刷毛幅(mm)
30
アズワン品番
64-7816-40
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64687885
EA109LC-41
オープン
¥
1,910
¥2,101
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください