エスコ
70mm 水性塗料用刷毛
材質
ナイロン
全長(mm)
230
質量(g)
94.5
毛
ふつう
毛丈(mm)
47
毛幅(mm)
63
毛厚(mm)
21
刷毛幅(mm)
70
アズワン品番
64-7816-44
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64687928
EA109LC-45
オープン
¥
4,810
¥5,291
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください