曜日別特売

100mm/6.35mm(38mm) 交換用ローラー(スムース)

100mm/6.35mm(38mm) 交換用ローラー(スムース) - エスコ100mm/6.35mm(38mm) 交換用ローラー(スムース) - エスコ

ポリプロピレンコアは水、溶剤、ひび割れに耐性があります。

毛丈(mm)6.35材質モヘアブレンド内径(Φmm)38表面処理スムース(極細目)毛幅(mm)100アズワン品番64-7816-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64688129EA109NW-716.35
オープン
540
594(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする