AC100V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁

AC100V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁 - エスコAC100V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁 - エスコ
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)5使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)540切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)25(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7820-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流体温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64690983EA153HA-23-10~60(凍結なきこと)
オープン
8,340
9,174(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする