曜日別特売

AC200V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁

AC200V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁 - エスコ
材質(本体)アルミ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)230切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)2耐圧(MPa)3(水圧にて)周囲温度(℃)-20~50アズワン品番64-7820-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流体温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64691053EA153HA-34-10~40(凍結なきこと)
オープン
2,050
2,255(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする