エスコ
AC100V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁
材質(本体)
アルミ
質量(g)
230
切替方式
2方向
使用温度範囲(℃)
-10~40(結露無き事)
電圧(V)
AC100
材質(シール)
ニトリルゴム
定格電圧(V)
AC100
最高使用圧力(MPa)
1.5
オリフィス径(Φmm)
4
接続方式
ねじ込み形式
耐圧(MPa)
3(水圧にて)
使用流体
空気・水・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)
-10~40(凍結なきこと)
周囲温度(℃)
-20~50
アズワン品番
64-7820-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64691087
EA153HA-37
オープン
¥
2,050
¥
2,255
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材