エスコ
AC100V/Φ6mm 2方向電磁弁
材質(本体)
PBT(ポリブチレンテレフタレート)
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
圧縮空気
質量(g)
56
切替方式
2方向
規格
EXA
電圧(V)
AC100
定格電圧(V)
AC100
耐圧(MPa)
1.05(水圧にて)
周囲温度(℃)
-5~55
アズワン品番
64-7820-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流体温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64691263
EA153HB-1
0~55(凍結なきこと)
オープン
¥
4,030
¥
4,433
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材