エスコ
AC100V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
材質(本体)
青銅
最高使用圧力(MPa)
2
使用流体
空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)
700
切替方式
2方向
電圧(V)
AC100
材質(シール)
ニトリルゴム
定格電圧(V)
AC100
オリフィス径(Φmm)
12
耐圧(MPa)
4(水圧にて)
周囲温度(℃)
-10~60
アズワン品番
64-7821-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流体温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64691507
EA153HC-1
-10~60(凍結なきこと)
オープン
¥
9,950
¥
10,945
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材