エスコ
AC100V・Rc1/8"(1.5mm) 3方向電磁弁
材質(本体)
黄銅
質量(g)
360
切替方式
3方向
電圧(V)
AC100
材質(シール)
ニトリルゴム
定格電圧(V)
AC100
最高使用圧力(MPa)
1
オリフィス径(Φmm)
1.5
使用流体
空気・水・低真空・灯油(60℃まで)
流体温度(℃)
-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)
-20~60
アズワン品番
64-7821-48
耐水圧(MPa)
25(水圧にて)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64691769
EA153HK-1
オープン
¥
5,110
¥
5,621
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材