エスコ
AC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(ダイレクト配管)
仕様
適応シリンダ径:Φ40~80mm
材質(本体)
アルミニウム合金ダイカスト
質量(g)
115
切替方式
5方向
規格
4KA
電圧(V)
AC200
定格電圧(V)
AC200
最高使用圧力(MPa)
0.7
耐圧(MPa)
1.05
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
5~60
起動電流(A)
0.028/0.022
周囲温度(℃)
-5~50(凍結なきこと)
アズワン品番
64-7821-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64691875
EA153HL-4
オープン
¥
9,840
¥
10,824
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材