エスコ
AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(ダイレクト配管)
材質(本体)
アルミニウム合金ダイカスト
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
圧縮空気
仕様
適応シリンダ径:Φ125~160mm
質量(g)
325
切替方式
5方向
規格
4KA
電圧(V)
AC100
定格電圧(V)
AC100
耐圧(MPa)
1.05
起動電流(A)
0.046/0.042
周囲温度(℃)
-5~50(凍結なきこと)
アズワン品番
64-7821-62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流体温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64691909
EA153HL-7
5~60
オープン
¥
14,700
¥
16,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材