エスコ
AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.0C)
材質(本体)
アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
仕様
弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
質量(g)
200
切替方式
5方向
規格
4F110-08
電圧(V)
AC200
定格電圧(V)
AC200
耐圧(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番
64-7821-67
流量
2.0C
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流体温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64691954
EA153HL-14
5~60
オープン
¥
10,300
¥
11,330
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材