エスコ
AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.70C)
材質(本体)
アルミニウム合金ダイカスト
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
圧縮空気
仕様
弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁
切替方式
5方向
規格
4KB210-06
電圧(V)
AC100
定格電圧(V)
AC100
耐圧(MPa)
1.05
周囲温度(℃)
-5~50
アズワン品番
64-7821-84
流量
2.7C
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流体温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64692128
EA153HL-43
5~50
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材