エスコ
AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C)
材質(本体)
アルミニウム合金ダイカスト
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
圧縮空気
仕様
弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁
切替方式
5方向
規格
4KB410-10
電圧(V)
AC200
定格電圧(V)
AC200
耐圧(MPa)
1.05
周囲温度(℃)
-5~50
アズワン品番
64-7821-93
流量
12.00C
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流体温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64692216
EA153HL-52
5~50
オープン
¥
16,300
¥
17,930
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材