曜日別特売

#240/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)

#240/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚) - エスコ#240/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚) - エスコ
粒度#240材質基材:紙、砥粒:アルミナ入数10枚直径(Φmm)125アズワン品番64-7822-73内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64692803EA162KW-240AB#240125
オープン
940
1,034(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする