曜日別特売

#240/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚)

#240/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚) - エスコ#240/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚) - エスコ
材質基材:紙、砥粒:アルミナ粒度#240直径(Φmm)125アズワン品番64-7822-74入数50枚内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64692819EA162KW-240B
オープン
4,430
4,873(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする