エスコ
1/2"DR/ 3/4" インパクトソケット(インチ/十二角)
全長(mm)
38
質量(g)
125
外径(Φmm)
28.2
差込角(inch)
1/2"(12.7mm)
アズワン品番
64-7823-50
対辺(inch)
3/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64693257
EA164DC-307
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください