エスコ
3/4"DRx19mm インパクトソケット(十二角)
全長(mm)
50
質量(g)
360
対辺(mm)
19
外径(Φmm)
32.5
差込角(inch)
3/4"
アズワン品番
64-7825-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64694903
EA164EB-119
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください