エスコ
3/4"DRx65mm インパクトソケット(十二角)
全長(mm)
65
質量(g)
1325
対辺(mm)
65
外径(Φmm)
90
差込角(inch)
3/4"
アズワン品番
64-7825-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64695147
EA164EB-165
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください