エスコ
3/4"DRx1・ 5/16" インパクトソケット(インチ/十二角)
全長(mm)
55
質量(g)
490
外径(Φmm)
51.3
差込角(inch)
3/4"(19mm)
アズワン品番
64-7825-54
対辺(inch)
5/16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64695244
EA164EC-40
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください