曜日別特売

3/4"DRx1・ 3/8" インパクトソケット(インチ/十二角)

3/4"DRx1・ 3/8"  インパクトソケット(インチ/十二角) - エスコ
全長(mm)55質量(g)494外径(Φmm)52.5差込角(inch)3/4"(19mm)アズワン品番64-7825-55対辺(inch)3/8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64695253EA164EC-41
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする