エスコ
40A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)
材質
PTFE
厚さ(mm)
1.5
耐熱温度(℃)
水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100
適合流体
水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
アズワン品番
64-7834-06
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64702883
EA351DT-40
オープン
¥
625
¥
688
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください