エスコ
[S] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム
厚さ(mm)
1.6
アズワン品番
64-7841-53
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64709759
EA354GJ-65
S
24
樹脂部:天然ゴム、繊維部:ポリエステル・アラミド繊維・ステンレススチール・その他
本体:ブラック、裾:グリーン
オープン
¥
1,650
¥
1,815
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください