エスコ
[S] 手袋(耐切創/高強度PE系・ニトリルコート)
用途
運輸・物流業、機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、土木建築関連業など
厚さ(mm)
1.1
質量(g)
26
アズワン品番
64-7841-54
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64709768
EA354GJ-80
S
22
繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他、樹脂部:ニトリルゴム
本体:グレー、裾:グリーン
オープン
¥
1,620
¥
1,782
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください