エスコ
15x32x 6mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
材質
シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)
15
厚さ(mm)
6
外径(Φmm)
32
適合温度(℃)
-25~120
アズワン品番
64-7843-66
入数
1枚
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64711353
EA423TB-15C
オープン
¥
490
¥
539
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください