エスコ
5x11x 3mm オイルシール(G/ニトリル)
材質
シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)
5
厚さ(mm)
3
外径(Φmm)
11
適合温度(℃)
-25~120
アズワン品番
64-7845-96
入数
1枚
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64713767
EA423TE-5
オープン
¥
385
¥
424
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください