エスコ
8x14x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
材質
シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)
8
厚さ(mm)
4
外径(Φmm)
14
適合温度(℃)
-25~120
アズワン品番
64-7845-99
入数
1枚
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64713794
EA423TE-8
オープン
¥
315
¥
347
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください