15x22x 3mm オイルシール(G/ニトリル)

15x22x 3mm オイルシール(G/ニトリル) - エスコ15x22x 3mm オイルシール(G/ニトリル) - エスコ15x22x 3mm オイルシール(G/ニトリル) - エスコ
(1件のレビュー)
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)15厚さ(mm)3外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-07入数1枚内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64713916EA423TE-15
オープン
385
424(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64713916
2021-09-16
用途: 1999年製の旧車修理に利用
製造業

SLK230(R170)の油圧シリンダー修理に利用しました。純正品の入手が難しい上に、価格もヘンテコなSETで9万円!無理。この商品で車両寿命が更に延び感謝です。
https://www.youtube.com/watch?v=W2MBn2wAigw

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする