20x26x 3mm オイルシール(G/ニトリル)

20x26x 3mm オイルシール(G/ニトリル) - エスコ20x26x 3mm オイルシール(G/ニトリル) - エスコ20x26x 3mm オイルシール(G/ニトリル) - エスコ
(1件のレビュー)
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)20厚さ(mm)3外径(Φmm)26適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-17入数1枚内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64714013EA423TE-20
オープン
350
385(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64714013
2021-08-18
用途: 海外の製品に付いていたシールのリプレイス
自動車・二輪車・自転車関連業

個人輸入したバイク部品のベアリングのグリス封入に使われていたシールの品質が良くないので、本シールと入れ替えた。性能的には申し分なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする