エスコ
50x62x 6mm オイルシール(GM/ニトリル)
材質
シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)
50
厚さ(mm)
6
外径(Φmm)
62
適合温度(℃)
-25~120
アズワン品番
64-7846-96
入数
1枚
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64714808
EA423TF-50B
オープン
¥
735
¥
809
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください