エスコ
R1/4" ミニボールバルブ
仕様
取付ねじ(R):1/4"
材質(本体)
真鍮
使用流体
冷温水・油・エアー
アズワン品番
64-7847-25
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64714984
EA425AG-82
オープン
¥
1,270
¥
1,397
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材