エスコ
R 1/4"x 9.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)
材質(本体)
真鍮
取付ねじ
R1/4"
使用流体
冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)
9
アズワン品番
64-7847-36
バルブ種類
ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64715097
EA425AG-129
R1/4"
オープン
¥
1,410
¥
1,551
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材