エスコ
R 1/2"x16.0mm ミニボールバルブ(灯油小出し用)
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa)
1
取付ねじ
R1/2"
使用流体
JIS1号灯油(白灯油)
適合ホース内径(Φmm)
16
アズワン品番
64-7847-38
バルブ種類
ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64715115
EA425AG-136
R1/2"
オープン
¥
2,760
¥
3,036
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材