エスコ
R 3/8"x10.0mm ミニボールバルブ(リングジョイント付)
材質(本体)
真鍮
取付ねじ
R3/8"
使用流体
冷温水・油・エアー
適合管径(Φmm)
10
アズワン品番
64-7847-47
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64715194
EA425AH-25
R3/8"
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材