曜日別特売

R 3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(アングル型)

R 3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(アングル型) - エスコR 3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(アングル型) - エスコ
材質(本体)真鍮取付ねじ雄:R3/8"、雌:Rc3/8"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-55バルブ種類ボールバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64715273EA425AH-53
オープン
1,710
1,881(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする