エスコ
R1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(アングル/ホースジョイント
全長(mm)
58
材質(本体)
真鍮
取付ねじ
R1/4"
使用流体
冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)
8
アズワン品番
64-7847-61
バルブ種類
ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64715334
EA425AH-72
R1/4"
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材