エスコ
Rc1/4"xR 1/8" ミニボールバルブ
材質(本体)
真鍮
取付ねじ
雄:R1/8"、雌:Rc1/4"
使用流体
冷温水・油・エアー
アズワン品番
64-7847-70
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64715429
EA425AJ-33
オープン
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材