エスコ
R 3/8" ミニボールバルブ
材質(本体)
真鍮
取付ねじ
R3/8"×R3/8"
使用流体
冷温水・油・エアー
アズワン品番
64-7847-78
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64715508
EA425AJ-45
R3/8"×R3/8"
オープン
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材