エスコ
R 1/2" ミニボールバルブ
材質(本体)
真鍮
取付ねじ
R1/2"×R1/2"
使用流体
冷温水・油・エアー
アズワン品番
64-7847-79
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64715517
EA425AJ-46
R1/2"×R1/2"
オープン
¥
1,810
¥
1,991
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材