曜日別特売

R 1/4"xRc1/4" ミニボールバルブ(3方)

R 1/4"xRc1/4" ミニボールバルブ(3方) - エスコR 1/4"xRc1/4" ミニボールバルブ(3方) - エスコ
材質(本体)C3771BD使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気・水・油アズワン品番64-7847-92取付ねじサイズRc(PT)1/4"×Rc(PT)1/4"バルブ種類ミニボールバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64715648EA425BM-2Rc(PT)1/4"×Rc(PT)1/4"
オープン
3,300
3,630(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする