エスコ
Rc 1/4" ミニボールバルブ(3方)
材質(本体)
C3771BD
使用温度範囲(℃)
-10~80
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
使用流体
空気・水・油
アズワン品番
64-7847-94
取付ねじサイズ
Rc(PT)1/4"
バルブ種類
ミニボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64715657
EA425BW-2
1/4
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材