曜日別特売

R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/フレアーナット

R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/フレアーナット - エスコ
付属品8用スリーブ、フレアーナット材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー材質(ハンドル)樹脂アズワン品番64-7849-18銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64716813EA426CA-2R1/4"
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64716813EA426CA-264716847EA426CA-12EA426CA-2 R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット エスコ 64716847R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナットエスコ1個
1,480
税込1,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする