曜日別特売

R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル)

R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル) - エスコR 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル) - エスコR 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル) - エスコ
(1件のレビュー)
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7849-26銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64716899EA426CB-11R1/4"
オープン
1,230
1,353(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64716899
2025-04-10
用途: 灯油ボイラー タンク
自動車・二輪車・自転車関連業

灯油ボイラーのタンクコックからの油漏れによりコックを交換しましたがフレアからの漏れではなくコックからということがわかり、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする