R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット

R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット - エスコR 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット - エスコR 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット - エスコ
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7849-27銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64716908EA426CB-12R1/4"
オープン
1,400
1,540(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする