曜日別特売

Rc1/8" ニードルバルブ(黄銅ハンドル)

Rc1/8" ニードルバルブ(黄銅ハンドル) - エスコRc1/8" ニードルバルブ(黄銅ハンドル) - エスコ
材質(本体)真鍮取付ねじRc1/8"使用流体冷温水・油・エアー材質(ハンドル)黄銅アズワン品番64-7848-27バルブ種類ニードルバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64716944EA426CC-11Rc1/8"
オープン
1,250
1,375(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする