曜日別特売

R 1/8"xRc1/8" ニードルバルブ(黄銅ハンドル)

R 1/8"xRc1/8" ニードルバルブ(黄銅ハンドル) - エスコR 1/8"xRc1/8" ニードルバルブ(黄銅ハンドル) - エスコR 1/8"xRc1/8" ニードルバルブ(黄銅ハンドル) - エスコ
仕様
取付ねじ(雌):Rc1/8"
取付ねじ(雄):R1/8"
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7849-46バルブ種類ニードルバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64717145EA426CJ-11
オープン
1,230
1,353(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする